pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48691 CASSETTA DERIV.COMP.IP55 138X169X70 TRA. - GW48691

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48691 CASSETTA DERIV.COMP.IP55 138X169X70 TRA.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Attrezzatura - Senza

Confezione

  • 28 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564071704

Codice prodotto

GEWGW48691

Cod. produttore

GW48691

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP55

Attrezzatura:

Senza

Colore:

Rosso

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

70...70 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

138 mm

Larghezza:

169 mm

Profondità interna:

68 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

20

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

sì

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

sì

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS