pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48645 KIT 4 VITI LUNGHE FISSAGGIO COPERCHI - GW48645

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48645 KIT 4 VITI LUNGHE FISSAGGIO COPERCHI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Adatto per scatola da incasso - sì

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564099487

Codice prodotto

GEWGW48645

Cod. produttore

GW48645

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Adatto per scatola da incasso:

sì

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS