pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48251 COPERCHIO BASSO CASSETTA MONT.520X260 - GW48251

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48251 COPERCHIO BASSO CASSETTA MONT.520X260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Coperchio di montaggio

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 520 mm

  • Lunghezza - 520 mm

  • Larghezza - 260 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564027350

Codice prodotto

GEWGW48251

Cod. produttore

GW48251

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Coperchio di montaggio

Per lunghezza scatola/cassetta:

520 mm

Lunghezza:

520 mm

Larghezza:

260 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per larghezza scatola/cassetta:

260 mm

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Colore:

Bianco

Con viti:

sì

Piombabile:

sì

Codice RAL (simile):

9016

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS