pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48211PM CASS.MONT.PM 520X260X121 COP.BASSO GREEN - GW48211PM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48211PM CASS.MONT.PM 520X260X121 COP.BASSO GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione

  • Tipologia - Altro

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564940710

Codice prodotto

GEWGW48211PM

Cod. produttore

GW48211PM

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Tipologia:

Altro

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

520 mm

Larghezza:

260 mm

Profondità:

121...121 mm

Profondità interna:

119 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Con viti:

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

33

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Verde

Grado di protezione (IP):

IP40

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

no

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

GEWISS

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS