GEWISS - GEWGW48207 CASSETTA MONTANTI 260X260X121 COP.BASSO - GW48207

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Quadrato
Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia - Altro
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
8011564027282
Codice prodotto
GEWGW48207
Cod. produttore
GW48207
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Quadrato
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia:
Altro
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Senza
Lunghezza:
260 mm
Larghezza:
260 mm
Profondità:
121...121 mm
Profondità interna:
119 mm
Con viti:
sì
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:
0
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:
0
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
18
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Rosso
Grado di protezione (IP):
IP40
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
sì
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Senza
Con parete divisoria:
no