GEWISS - GEWGW48126PM CASS.DERIV.P.M.G.DIN 196X152X75 TR. - GW48126PM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Parete forata
Forma - Rettangolare
Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia - Altro
Equipaggiato di anello girevole - no
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 kg CO₂eq
EAN
8011564941564
Codice prodotto
GEWGW48126PM
Cod. produttore
GW48126PM
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Parete forata
Forma:
Rettangolare
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Tipologia:
Altro
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Attrezzatura:
Piastra di montaggio
Lunghezza:
196 mm
Larghezza:
152 mm
Profondità:
75...75 mm
Profondità interna:
73 mm
Fissaggio degli apparecchi:
Avvitare
Con viti:
sì
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:
1
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:
0
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
14
Numero di manicotti in dotazione:
0
Materiale:
Plastica
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Colore:
Verde
Grado di protezione (IP):
IP40
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Coperchio trasparente:
sì
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Senza
Con parete divisoria:
no


