pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48088 COPERCHIO ALTO CASSETTA 392X152 - GW48088

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48088 COPERCHIO ALTO CASSETTA 392X152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 418 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 418 mm

  • Larghezza - 178 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 178 mm

  • Profondità - 73 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564063358

Codice prodotto

GEWGW48088

Cod. produttore

GW48088

Produttore

GEW

Lunghezza:

418 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

418 mm

Larghezza:

178 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

178 mm

Profondità:

73 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Tipologia:

Coperchio di montaggio

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Con viti:

Piombabile:

no

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS