pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48085 COPERCHIO ALTO CASSETTA 160X130 - GW48085

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48085 COPERCHIO ALTO CASSETTA 160X130

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 186 mm

  • Lunghezza - 186 mm

  • Larghezza - 156 mm

Confezione

  • 8 PZ

EAN

8011564063297

Codice prodotto

GEWGW48085

Cod. produttore

GW48085

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Per lunghezza scatola/cassetta:

186 mm

Lunghezza:

186 mm

Larghezza:

156 mm

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Per larghezza scatola/cassetta:

156 mm

Profondità:

56 mm

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

sì

Colore:

Bianco

Con viti:

sì

Piombabile:

no

Codice RAL (simile):

9016

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS