GEWISS - GEWGW48051 ELEMENTO ACCOP.SCATOLE 48 PT - GW48051

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento di raccordo
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Adatto per scatola da incasso - sì
Adatto per scatola centrale - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
Green Wall
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8011564656413
Codice prodotto
GEWGW48051
Cod. produttore
GW48051
Produttore
GEW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento di raccordo
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Adatto per scatola da incasso:
sì
Adatto per scatola centrale:
no
Serie 48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema è costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità , ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d'acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.


