pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48017AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 196X152 IK10 - GW48017AB

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48017AB COPERCHIO AB BASSO CASSETTA 196X152 IK10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 222 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 222 mm

  • Larghezza - 178 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 178 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 50 PZ

EAN

8034035087271

Codice prodotto

GEWGW48017AB

Cod. produttore

GW48017AB

Produttore

GEW

Lunghezza:

222 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

222 mm

Larghezza:

178 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

178 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Tipologia:

Coperchio di montaggio

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9013

Con viti:

no

Piombabile:

no

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS