pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48015 COPERCHIO BASSO CASSETTA 152X98 - GW48015

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48015 COPERCHIO BASSO CASSETTA 152X98

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 172 mm

  • Per lunghezza scatola/cassetta - 172 mm

  • Larghezza - 118 mm

  • Per larghezza scatola/cassetta - 118 mm

  • Forma - Rettangolare

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564016521

Codice prodotto

GEWGW48015

Cod. produttore

GW48015

Produttore

GEW

Lunghezza:

172 mm

Per lunghezza scatola/cassetta:

172 mm

Larghezza:

118 mm

Per larghezza scatola/cassetta:

118 mm

Forma:

Rettangolare

Tipo di fissaggio:

Coperchio per fissaggio a vite

Tipologia:

Coperchio di montaggio

Con uscita cavo:

no

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Colore:

Bianco

Codice RAL (simile):

9016

Con viti:

no

Piombabile:

no

48 - Sistema di cassette di derivazione da incasso - Il sistema e costituito da tre serie: Serie 48 PT / PT DIN con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-48, ideali per predisposizione ed alloggiamento moduli domotici; Serie 48 CM - cassette di derivazione e connessione di grande capacità, ideali per montanti; Serie 48 PTC - componibili, stagne IP55, per derivazione, comando e distribuzione - ideali per locali interni soggetti ad improvvisi spruzzi d’acqua. Tutte in tecnopolimero Halogen Free.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS