pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48008PM CASSETTA DERIV. P.M. G. DIN 392X152X75 - GW48008PM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48008PM CASSETTA DERIV. P.M. G. DIN 392X152X75

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Attrezzatura - Piastra di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564940666

Codice prodotto

GEWGW48008PM

Cod. produttore

GW48008PM

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Parete forata

Forma:

Rettangolare

Tipologia:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP40

Attrezzatura:

Piastra di montaggio

Colore:

Verde

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Profondità:

75...75 mm

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

sì

Lunghezza:

392 mm

Larghezza:

152 mm

Fissaggio degli apparecchi:

Avvitare

Profondità interna:

73 mm

Materiale:

Plastica

Con viti:

sì

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

sì

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

sì

Numero di ingressi:

30

Numero di manicotti in dotazione:

0

Senza alogeni:

sì

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

1

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Con parete divisoria:

no

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS