GEWISS - GEWGW48007 CASSETTA DERIV. INC. G. DIN 294X152X75 - GW48007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incassato
Forma - Rettangolare
Tipologia - Altro
Grado di protezione (IP) - IP40
Attrezzatura - Senza
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8011564016446
Codice prodotto
GEWGW48007
Cod. produttore
GW48007
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
Incassato
Forma:
Rettangolare
Tipologia:
Altro
Grado di protezione (IP):
IP40
Attrezzatura:
Senza
Colore:
Rosso
Tipologia costruttiva:
Scatola/cassetta di derivazione
Profondità:
75...75 mm
Equipaggiato di anello girevole:
no
Accoppiabile:
sì
Lunghezza:
294 mm
Larghezza:
152 mm
Profondità interna:
73 mm
Materiale:
Plastica
Con viti:
sì
Passaggio scatola tramite foro sfondabile:
sì
Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:
no
Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:
no
Passaggio scatola tramite membrana graduata:
no
Per diametro del tubo:
Altro
Bloccaggio del tubo:
no
Bloccaggio tubo opzionale:
no
Inserimento dal retro:
sì
Numero di ingressi:
24
Numero di manicotti in dotazione:
0
Senza alogeni:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Esecuzione coperchio:
Coperchio di montaggio
Coperchio trasparente:
no
Fissaggio del coperchio:
Avvitato
Piombabile:
no
Integrità del circuito:
Senza
Con schermatura:
no
Ermetico al vento:
no
Morsetto fissato in posizione:
no
Fissaggio del gancio portalampada:
no
Raccordo:
Senza
Applicazione speciale:
Senza
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:
1
Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:
0
Con parete divisoria:
no
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS