pagina iniziale

GEWISS - GEWGW48005 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70 - GW48005

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW48005 CASSETTA DERIVAZIONE INCASSO 160X130X70

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Forma - Rettangolare

  • Tipologia costruttiva - Scatola/cassetta di derivazione

  • Tipologia - Altro

  • Equipaggiato di anello girevole - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564016422

Codice prodotto

GEWGW48005

Cod. produttore

GW48005

Produttore

GEW

Tipo di montaggio:

Incassato

Forma:

Rettangolare

Tipologia costruttiva:

Scatola/cassetta di derivazione

Tipologia:

Altro

Equipaggiato di anello girevole:

no

Accoppiabile:

Attrezzatura:

Senza

Lunghezza:

160 mm

Larghezza:

130 mm

Profondità:

70...70 mm

Profondità interna:

68 mm

Con viti:

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio non regolabili:

0

Numero di alette di fissaggio dell'apparecchio regolabili:

0

Passaggio scatola tramite foro sfondabile:

Passaggio scatola tramite membrana di tenuta:

no

Passaggio scatola tramite raccordi per tubo:

no

Passaggio scatola tramite membrana graduata:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Bloccaggio del tubo:

no

Bloccaggio tubo opzionale:

no

Inserimento dal retro:

Numero di ingressi:

16

Numero di manicotti in dotazione:

0

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP40

Esecuzione coperchio:

Coperchio di montaggio

Coperchio trasparente:

no

Fissaggio del coperchio:

Avvitato

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Ermetico al vento:

no

Morsetto fissato in posizione:

no

Fissaggio del gancio portalampada:

no

Raccordo:

Senza

Applicazione speciale:

Senza

Con parete divisoria:

no

CASSETTA DI DERIVAZIONE E CONNESSIONE - DA INCASSO - DIMENSIONI 160X130X70