pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47299 CVX160E KIT MSX/D160 600X200 ORIZZ - GW47299

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47299 CVX160E KIT MSX/D160 600X200 ORIZZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 600 mm

  • Altezza - 200 mm

  • Accessorio - sì

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8034035081583

Codice prodotto

GEWGW47299

Cod. produttore

GW47299

Produttore

GEW

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

600 mm

Altezza:

200 mm

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS