GEWISS - GEWGW47197 CVX160I - SET 4 STAFFE PER CARTONGESSO - GW47197

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Staffa di montaggio
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
10 PZ
EAN
8011564111264
Codice prodotto
GEWGW47197
Cod. produttore
GW47197
Produttore
GEW
Materiale:
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Staffa di montaggio
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS