pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47195 CVX - DADI IN GABBIA - GW47195

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47195 CVX - DADI IN GABBIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564096462

Codice prodotto

GEWGW47195

Cod. produttore

GW47195

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS