pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47174 CVX160I/160E - PANN. PIENO 600X150 24M - GW47174

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47174 CVX160I/160E - PANN. PIENO 600X150 24M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Altezza - 150 mm

  • Larghezza - 600 mm

  • Colore della copertura - Grigio

  • Profondità - 20 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564096332

Codice prodotto

GEWGW47174

Cod. produttore

GW47174

Produttore

GEW

Altezza:

150 mm

Larghezza:

600 mm

Colore della copertura:

Grigio

Profondità:

20 mm

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS