GEWISS - GEWGW47172 CVX160E - KIT GUIDA DIN 24M 600X200 - GW47172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 600 mm
Altezza - 200 mm
Accessorio - sì
Confezione
8 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8011564096318
Codice prodotto
GEWGW47172
Cod. produttore
GW47172
Produttore
GEW
Materiale:
Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
600 mm
Altezza:
200 mm
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS