pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47142 CVX160E - PORTA PIENA IP55 600X800 - GW47142

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47142 CVX160E - PORTA PIENA IP55 600X800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Acciaio

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP55

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

44 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564096240

Codice prodotto

GEWGW47142

Cod. produttore

GW47142

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Acciaio

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP55

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

800 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

34 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Verniciatura a polvere

47 CVX 160 E - Quadri da parete fino a 160 A con telaio estraibile - La serie CVX 160 E dei quadri di distribuzione da parete fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo ogni esigenza, da un capacità minima di 72 moduli fino ad un massimo di 192, scegliendo opportunamente i kit di installazione con passo 150 mm o 200 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS