GEWISS - GEWGW47141 CVX160E - PORTA PIENA IP55 600X600 - GW47141

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Acciaio
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP55
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
22 Kg CO₂-eq
EAN
8011564096233
Codice prodotto
GEWGW47141
Cod. produttore
GW47141
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
600 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
34 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


