GEWISS - GEWGW47134 CVX160E - PORTA VETRO IP55 600X1200 - GW47134

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Porta con serratura
Materiale - Vetro
Colore - Grigio
Porta a vetri - sì
Grado di protezione (IP) - IP55
Confezione
1 PZ
EAN
8011564096226
Codice prodotto
GEWGW47134
Cod. produttore
GW47134
Produttore
GEW
Modello:
Porta con serratura
Materiale:
Vetro
Colore:
Grigio
Porta a vetri:
sì
Grado di protezione (IP):
IP55
Larghezza:
600 mm
Altezza:
1200 mm
Predisposta per sezionatore di intrerblocco:
no
Profondità:
65 mm
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Tipo di superficie:
Non trattato


