GEWISS - GEWGW47124 CVX160E - PORTA PIENA IP40 600X1200 - GW47124

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Vetro
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8011564096189
Codice prodotto
GEWGW47124
Cod. produttore
GW47124
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Vetro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
1200 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
34 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


