pagina iniziale

GEWISS - GEWGW47123 CVX160I/160E - PORTA PIENA IP40 600X1000 - GW47123

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW47123 CVX160I/160E - PORTA PIENA IP40 600X1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Altro

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 600 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

79 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564096172

Codice prodotto

GEWGW47123

Cod. produttore

GW47123

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Altro

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

600 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

1000 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

34 mm

Esecuzione EMC:

no

Tipo superficie:

Altro

47 CVX 160 I - Quadri da incasso fino a 160 A - La serie CVX 160 I dei quadri di distribuzione preassemblati da incasso fino a 160A permette di realizzare configurazioni secondo le ogni esigenza, da una capacità minima di 96 moduli fino ad un massimo di 144 secondo ogni esigenza, con tre diverse altezze da 600 mm a 1000 mm.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS