GEWISS - GEWGW47118 CVX160I/E PORTAVETRO PIANA IP40 600X1000 - GW47118

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Altro
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 600 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
79 Kg CO₂-eq
EAN
8034035090479
Codice prodotto
GEWGW47118
Cod. produttore
GW47118
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Altro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
600 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1000 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
34 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Altro
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


