GEWISS - GEWGW47063E QUADRO CVX160E 600X1000X170 IP65 PP - GW47063E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 1000 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 170 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
146 Kg CO₂-eq
EAN
8011564287433
Codice prodotto
GEWGW47063E
Cod. produttore
GW47063E
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
1000 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
170 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Tipo di copertura:
Porta
Tipo di porta:
Singolo
Grado di protezione (IP):
IP65
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
160 A
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


