GEWISS - GEWGW47001E QUADRO CVX160E 600X600X170 IP30 - GW47001E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Acciaio
Tipo di montaggio - A parete
Altezza - 600 mm
Larghezza - 600 mm
Profondità - 140 mm
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564251113
Codice prodotto
GEWGW47001E
Cod. produttore
GW47001E
Produttore
GEW
Materiale del corpo:
Acciaio
Tipo di montaggio:
A parete
Altezza:
600 mm
Larghezza:
600 mm
Profondità:
140 mm
Tipo di copertura:
Senza
Tipo di porta:
Senza
Grado di protezione (IP):
IP30
Corrente nominale (In):
160 A
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS