GEWISS - GEWGW46580 PIASTRA PIENA METALLO 2X12M. F&E - GW46580

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Altezza - 241 mm
Larghezza - 170 mm
Perforato - no
Protezione della superficie - Zincato
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
7 Kg CO₂-eq
EAN
8011564285897
Codice prodotto
GEWGW46580
Cod. produttore
GW46580
Produttore
GEW
Materiale:
Acciaio
Altezza:
241 mm
Larghezza:
170 mm
Perforato:
no
Protezione della superficie:
Zincato
46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


