pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46552 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR2 F&E - GW46552

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46552 KIT SUPPORTO PALO QUADRO GR2 F&E

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Altro

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Parti/set di fissaggio

  • Larghezza - 310 mm

  • Altezza - 425 mm

  • Accessorio -

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

10 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564285958

Codice prodotto

GEWGW46552

Cod. produttore

GW46552

Produttore

GEW

Materiale:

Altro

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Parti/set di fissaggio

Larghezza:

310 mm

Altezza:

425 mm

Accessorio:

Parte di ricambio:

68 Q-DIN - Quadri per distribuzione - Sistema completo di quadri elettrici IP65 per la distribuzione di energia in ambito terziario, industriale e cantiere, disponibili nella versione sia vuota che cablata, secondo la norma internazionale IEC 61439. La gamma Q-DIN è composta da quadri da 5 a 20 moduli DIN e dai moduli supplementari da 14 e 20M per avere maggiori spazi DIN._x000D_ Consentono l’alloggiamento di prese da incasso ed interbloccate fino a 63A, e sono ampiamente accessoriabili.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS