pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46513F PORTA TRASP QP POLIEST.405X500X200 IP66 - GW46513F

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46513F PORTA TRASP QP POLIEST.405X500X200 IP66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a serratura

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Grigio

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 405 mm

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

22 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564855212

Codice prodotto

GEWGW46513F

Cod. produttore

GW46513F

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a serratura

Materiale:

Plastica

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

405 mm

Esecuzione come porta di visione:

sì

Altezza:

500 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

20.3 mm

Tipo superficie:

Non trattato

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS