pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46450 DADO FISSAGGIO A CLIPS X VITE D.5MM - GW46450

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46450 DADO FISSAGGIO A CLIPS X VITE D.5MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - sì

Confezione

  • 100 PZ

EAN

8011564027596

Codice prodotto

GEWGW46450

Cod. produttore

GW46450

Produttore

GEW

Materiale:

Acciaio

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

sì

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS