GEWISS - GEWGW46205F QUADRO QP POLIEST.TRASP 515X650X250 IP66 - GW46205F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - A parete
Tipo di copertura - Porta
Esecuzione coperchio - Chiuso
Tipo di porta - Singolo
Coperchio/porta trasparente - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
69 Kg CO₂-eq
EAN
8011564854826
Codice prodotto
GEWGW46205F
Cod. produttore
GW46205F
Produttore
GEW
Tipo di montaggio:
A parete
Tipo di copertura:
Porta
Esecuzione coperchio:
Chiuso
Tipo di porta:
Singolo
Coperchio/porta trasparente:
sì
Con serratura:
sì
Corrente nominale (In):
250 A
Altezza:
649 mm
Larghezza:
514 mm
Profondità:
250 mm
Profondità di incasso:
0 mm
Profondità interna:
230 mm
Colore:
Grigio
Numero RAL:
7035
Numero di moduli:
96
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
96
Numero delle aperture per la piastra della flangia:
0
Possibilità di applicazione:
no
Numero di ingressi per conduttori:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Protezione della superficie:
Non trattato
Con piastra di montaggio:
no
Adatto ad uso esterno:
sì
Adatto per parafulmine:
no
Grado di protezione (IP):
IP66
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Resistenza agli urti:
IK10
Coprire con rilascio di sovrapressione:
no

Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS