pagina iniziale

GEWISS - GEWGW46031 QUADRO METALLO PORTA CIECA 250X300X160 - GW46031

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW46031 QUADRO METALLO PORTA CIECA 250X300X160

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Acciaio

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 250 mm

  • Profondità - 160 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

52 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564096813

Codice prodotto

GEWGW46031

Cod. produttore

GW46031

Produttore

GEW

Materiale del corpo:

Acciaio

Tipo di montaggio:

A parete

Altezza:

300 mm

Larghezza:

250 mm

Profondità:

160 mm

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Coperchio/porta trasparente:

no

Tipo di copertura:

Porta

Tipo di porta:

Singolo

Grado di protezione (IP):

IP55

Con serratura:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Con piastra di montaggio:

no

Colore:

Grigio

Profondità di incasso:

0 mm

Profondità interna:

140 mm

Possibilità di applicazione:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Numero di ingressi per conduttori:

0

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Numero RAL:

7035

Adatto per parafulmine:

no

Numero delle aperture per la piastra della flangia:

0

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Coprire con rilascio di sovrapressione:

no

46 - Quadri stagni da parete per automazione e distribuzione - La Serie 46 QP è la soluzione ideale per la realizzazione di quadri di automazione e distribuzione dellenergia. L’offerta comprende: Quadri 46QP - monoblocco, poliestere caricato fibra vetro Halogen Free, grado di protezione IP66; Quadri 46QM - IP55 in metallo; Quadri 46 QX - IP55 in acciaio INOX; 44CEP - IP55 in tecnopolimero monoblocco Halogen Free. I quadri 46QP, QM e 44CEP sono disponibili nelle versioni porta trasparente e cieca. I quadri 46QP, QM e QX, invece, si contraddistinguono per la ricchezza degli accessori Fast & Easy in metallo e con fissaggio a scatto.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS