pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44261 CASSET.GWT960 IP56 PAR.LISCE 460X380X180 - GW44261

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44261 CASSET.GWT960 IP56 PAR.LISCE 460X380X180

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Forma - Rettangolare

  • Attrezzatura - Senza

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Per diametro del tubo - Altro

  • Grado di protezione (IP) - IP56

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564644281

Codice prodotto

GEWGW44261

Cod. produttore

GW44261

Produttore

GEW

Forma:

Rettangolare

Attrezzatura:

Senza

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Per diametro del tubo:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP56

Installazione nel terreno:

no

Numero di ingressi:

0

Montaggio sott'acqua:

no

Colore:

Grigio

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

474 mm

Larghezza:

396 mm

Profondità:

188 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Coperchio trasparente:

no

Senza alogeni:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Fissaggio del coperchio:

A cerniera

Colabile:

no

Tipologia:

Scatola di derivazione

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

44 CE - Cassette di derivazione stagne, da parete, in tecnopolimero - La serie di scatole 44 CE è composta da 3 famiglie realizzate con tecnopolimeri differenti (di cui 2 Halogen Free) e disponibili in 11 dimensioni con fondo ordinario o ad alta capienza, coperchi alti o bassi, ciechi o trasparenti, pareti lisce o con passacavi a ingresso rapido.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS