pagina iniziale

GEWISS - GEWGW44209 CASSETTA IP56 PAR.LISCE 300X220X120 - GW44209

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW44209 CASSETTA IP56 PAR.LISCE 300X220X120

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Scatola di derivazione

  • Attrezzatura - Senza

  • Forma - Rettangolare

  • Tipo di montaggio - Montaggio a parete/soffitto

  • Installazione nel terreno - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8011564013827

Codice prodotto

GEWGW44209

Cod. produttore

GW44209

Produttore

GEW

Tipologia:

Scatola di derivazione

Attrezzatura:

Senza

Forma:

Rettangolare

Tipo di montaggio:

Montaggio a parete/soffitto

Installazione nel terreno:

no

Montaggio sott'acqua:

no

Per diametro del tubo:

Altro

Numero di ingressi:

0

Inserimento dal retro:

no

Lunghezza:

316 mm

Larghezza:

236 mm

Profondità:

128 mm

Allineabile:

no

Tipo di passaggio nella scatola:

Senza

Materiale:

Plastica

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Grado di protezione (IP):

IP56

Esecuzione coperchio:

Coperchio a diaframma cieco

Coperchio trasparente:

no

Colabile:

no

Fissaggio del coperchio:

A cerniera

Massa colabile in dotazione:

no

Piombabile:

no

Integrità del circuito:

Senza

Con schermatura:

no

Resistente alle intemperie:

no

Temperatura di impiego:

-25...60 °C

Esecuzione antideflagrante testata:

no

Per zona Ex gas:

Senza

Per zona Ex polvere:

Senza

CASSETTA DI DERIVAZIONE CON COPERCHIO BASSO A VITE - IP56 - DIMENSIONI INTERNE 300X220X120 - PARETI LISCE