pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42212 VETRO RICAMBIO CENTRALINI ST.EM.8M.

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW42212 VETRO RICAMBIO CENTRALINI ST.EM.8M.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8011564033450

Codice prodotto

GEWGW42212

Cod. produttore

GW42212

Produttore

GEW

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Serie 42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.