pagina iniziale

GEWISS - GEWGW42204 CENTR.PAR.ST.EMER.4M.PRED.FORO D.22 - GW42204

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW42204 CENTR.PAR.ST.EMER.4M.PRED.FORO D.22

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero moduli DIN - 0

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Rosso

  • Materiale del corpo - Plastica

  • Larghezza - 108 mm

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564063969

Codice prodotto

GEWGW42204

Cod. produttore

GW42204

Produttore

GEW

Numero moduli DIN:

0

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Rosso

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

108 mm

Grado di protezione (IP):

IP55

Altezza:

180 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Profondità:

100 mm

Con serratura:

sì

Numero RAL:

3000

42 RV - Centralini stagni da parete e incasso per emergenza - Centralini stagni IP55 Rosso RAL 3000, disponibili in 5 versioni: con pulsante retro illuminabile; equipaggiabile con pulsanti a fungo diametro 22 mm oppure con aggancio guida DIN, questi ultimi disponibili anche nel colore grigio RAL 7035. Il best seller è il GW42201, accessoriato con 1 contatto NA ed 1 contatto NC ed espandibile fino a 4 contatti, fornito con 1 pulsante lungo ad azionamento automatico alla rottura del vetro o pulsante corto per azionamento manuale.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS