GEWISS - GEWGW41233TN FRONT.CENTR.INC.ARR.24M NERO TONER - GW41233TN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 2
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564755109
Codice prodotto
GEWGW41233TN
Cod. produttore
GW41233TN
Produttore
GEW
Numero di file:
2
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
328 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
338 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
108 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
294 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
80 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
310 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
69 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


