GEWISS - GEWGW41229VA FRONT.CENTR.INC.ARR.12M VERNIC.ARDESIA - GW41229VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
12 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
8011564755079
Codice prodotto
GEWGW41229VA
Cod. produttore
GW41229VA
Produttore
GEW
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
328 mm
Grado di protezione (IP):
IP40
Altezza:
218 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
106 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
189 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
81 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
293 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Pulsante
Profondità interna:
65 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


