pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40655 CENTRALINO INC.P.CIECA 8M.IP40 - GW40655

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40655 CENTRALINO INC.P.CIECA 8M.IP40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 8

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 18 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564130814

Codice prodotto

GEWGW40655

Cod. produttore

GW40655

Produttore

GEW

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

8

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

236 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

195 mm

Coperchio/porta trasparente:

no

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

97 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

199.5 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

89 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

162 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

67 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

40 CDI - Centralini e quadri di distribuzione da incasso - L’offerta più ampia di centralini e quadri di distribuzione da incasso oggi disponibile sul mercato. Sette famiglie studiate per offrire soluzioni in ambito residenziale e terziario avanzato, disponibili anche in materiale Halogen Free. Versioni da 2 a 72 moduli, gradi di protezione da IP40 a IP55 e specifiche versioni anche per cartongesso. Inoltre, lofferta prevede i centralini QDSA (Quadri Distribuzione Segnali di Appartamento) in versione compatta (36 moduli) e completa (54 moduli), entrambi conformi a quanto suggerito dalla guida CEI 306-2.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS