pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40605PM CENTRALINO PM P.FUME 12M.IP40 GREEN - GW40605PM

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40605PM CENTRALINO PM P.FUME 12M.IP40 GREEN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - Parete forata

  • Colore - Altro

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564941496

Codice prodotto

GEWGW40605PM

Cod. produttore

GW40605PM

Produttore

GEW

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

Parete forata

Colore:

Altro

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

330 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Altezza:

270 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

101 mm

Morsettiera di terra:

no

Larghezza di montaggio:

290 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

85 mm

Possibilità di applicazione:

no

Altezza della parte incassata:

230 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

65 mm

Morsettiera neutra:

no

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

Green Wall - Sistema da incasso per pareti leggere e cartongesso - Il più completo sistema di contenitori per pareti leggere e cartongesso; soluzioni brevettate GEWISS. Realizzato con tecnopolimeri Halogen Free e GWT 850°C. La serie comprende: centralinie quadri di distribuzione fino a 72M; cassette di derivazione Serie 48 PTDIN GREENWALL con guida DIN integrata sul fondo, conformi alla Norma CEI 23-49, ideali per predisposizione e installazione di dispositivi domotici; scatole per serie civili e cassette per prese interbloccate.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS