GEWISS - GEWGW40534 PORTA CIECA 52 MOD.CD FRANCIA - GW40534

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a battente
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Grado di protezione (IP) - IP40
Larghezza - 250 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
8 Kg CO₂-eq
EAN
8011564081802
Codice prodotto
GEWGW40534
Cod. produttore
GW40534
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a battente
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Grado di protezione (IP):
IP40
Larghezza:
250 mm
Esecuzione come porta di visione:
no
Altezza:
600 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
34 mm
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS