pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40531 PORTA CIECA 13 MOD.CD FRANCIA - GW40531

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40531 PORTA CIECA 13 MOD.CD FRANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Porta a battente

  • Materiale - Plastica

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Larghezza - 250 mm

Confezione

  • 8 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

8 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564081772

Codice prodotto

GEWGW40531

Cod. produttore

GW40531

Produttore

GEW

Tipologia:

Porta a battente

Materiale:

Plastica

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP40

Larghezza:

250 mm

Esecuzione come porta di visione:

no

Altezza:

225 mm

Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:

no

Profondità:

34 mm

Tipo superficie:

Non trattato

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS