pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40528 PIASTRA FONDO ISOLANTE 39M CD FRANCIA - GW40528

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40528 PIASTRA FONDO ISOLANTE 39M CD FRANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Altezza - 466 mm

  • Larghezza - 156 mm

  • Perforato - no

  • Protezione della superficie - Non trattato

Confezione

  • 4 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564081741

Codice prodotto

GEWGW40528

Cod. produttore

GW40528

Produttore

GEW

Materiale:

Plastica

Altezza:

466 mm

Larghezza:

156 mm

Perforato:

no

Protezione della superficie:

Non trattato

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS