pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40517 KIT DISTANZIATORE 26 MOD.CD FRANCIA - GW40517

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40517 KIT DISTANZIATORE 26 MOD.CD FRANCIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

8011564081659

Codice prodotto

GEWGW40517

Cod. produttore

GW40517

Produttore

GEW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

40 CDE - Centralini e quadri di distribuzione specifici di paese - Gamma di centralini e quadri conformi agli specifici standard di paese: Centralini 40 CD standard francese (IP30), inclusi i centralini multimedia VDI (Grade 1, Grade 2 e Grade 3); centralini standard tedesco 40 CDKE - IP65 stagni con flange per lingresso rapido dei cavi e centralini 40 CDE - IP40 per uso domestico da parete e incasso in muratura o cartongesso. Completano la gamma i centralini standard spagnolo 40 CDE - IP40 con porta trasparente fumé.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS