GEWISS - GEWGW40154N CENTRALINO INC.48M PORTA CIECA METALLO - GW40154N
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 4
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - Incassato
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Altro
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
42 Kg CO₂-eq
EAN
8034035051890
Codice prodotto
GEWGW40154N
Cod. produttore
GW40154N
Produttore
GEW
Numero di file:
4
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
Incassato
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Altro
Larghezza:
368 mm
Grado di protezione (IP):
IP30
Altezza:
753 mm
Coperchio/porta trasparente:
no
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
93 mm
Morsettiera di terra:
no
Larghezza di montaggio:
314 mm
Con serratura:
no
Profondità di incasso:
85 mm
Possibilità di applicazione:
no
Altezza della parte incassata:
724 mm
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
48 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
9003
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


