GEWISS - GEWGW40115 CENTRALINO PARETE 36M.(12X3) IP65+MORS. - GW40115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 3
Numero moduli DIN - 12
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Grigio
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
24 Kg CO₂-eq
EAN
8011564062351
Codice prodotto
GEWGW40115
Cod. produttore
GW40115
Produttore
GEW
Numero di file:
3
Numero moduli DIN:
12
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Grigio
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
570 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Altezza:
298 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
140 mm
Morsettiera di terra:
sì
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
sì
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
48 mm
Morsettiera neutra:
sì
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS