pagina iniziale

GEWISS - GEWGW40113 CENTRALINO PARETE 12M.IP65+MORS. - GW40113

GEWISS
copiacopia
GEWISS - GEWGW40113 CENTRALINO PARETE 12M.IP65+MORS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 1

  • Numero moduli DIN - 12

  • Tipo di montaggio - A parete

  • Colore - Grigio

  • Materiale del corpo - Plastica

Confezione

  • 6 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8011564062306

Codice prodotto

GEWGW40113

Cod. produttore

GW40113

Produttore

GEW

Numero di file:

1

Numero moduli DIN:

12

Tipo di montaggio:

A parete

Colore:

Grigio

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

260 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

Altezza:

298 mm

Coperchio/porta trasparente:

Esecuzione coperchio:

Con taglio

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

140 mm

Morsettiera di terra:

Con serratura:

no

Possibilità di applicazione:

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

48 mm

Morsettiera neutra:

Barra DIN:

Numero RAL:

7035

Segnale di passaggio porta:

no

Tipo di porta:

Singolo

40 CD - Centralini e quadri di distribuzione da parete - La Serie di centralini 40CD, disponibile nelle versioni porta trasparente o cieca e nelle grandezze da 8 a 72 moduli, garantisce integrazione estetica con ogni tipologia di arredo. L’offerta prevede: quadri stagni 40CDK - IP65 con telaio estraibile (da 24M) e panneli piombabili, accessoriabili con canaline di cablaggio, serrature, coperture estetiche e pannelli ciechi; centralini stagni 40CD - IP55 con centrini di foratura sulle pareti, portella con serratura per ciascuna fila modulare; centralini 40CD protetti da arredo - IP40 fino a 72M nelle versioni porta fumè e cieca; centralini 40CD senza porta - IP40. Tutti i materiali sono Halogen Free.

Un prodotto GEWISS

Scopri la serie GEWISS