GEWISS - GEWGW40003 CENTRALINO PARETE 8M.IP55 - GW40003

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di file - 1
Numero moduli DIN - 8
Tipo di montaggio - A parete
Colore - Bianco
Materiale del corpo - Plastica
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
8011564012547
Codice prodotto
GEWGW40003
Cod. produttore
GW40003
Produttore
GEW
Numero di file:
1
Numero moduli DIN:
8
Tipo di montaggio:
A parete
Colore:
Bianco
Materiale del corpo:
Plastica
Larghezza:
180 mm
Grado di protezione (IP):
IP55
Altezza:
180 mm
Coperchio/porta trasparente:
sì
Esecuzione coperchio:
Con taglio
Tipo di copertura:
Porta
Profondità:
98 mm
Morsettiera di terra:
no
Con serratura:
no
Possibilità di applicazione:
no
Con piastra di montaggio:
no
Tipo di chiusura:
Altro
Profondità interna:
48.5 mm
Morsettiera neutra:
no
Barra DIN:
sì
Numero RAL:
7035
Segnale di passaggio porta:
no
Tipo di porta:
Singolo
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


