GEWISS - GEWGW38597 PORTA IN VETRO ARMADIO 30U 800X800MM. - GW38597

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Porta a serratura
Materiale - Vetro
Colore - Grigio
Grado di protezione (IP) - IP20
Larghezza - 800 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
161 Kg CO₂-eq
EAN
8034035012167
Codice prodotto
GEWGW38597
Cod. produttore
GW38597
Produttore
GEW
Tipologia:
Porta a serratura
Materiale:
Vetro
Colore:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP20
Larghezza:
800 mm
Esecuzione come porta di visione:
sì
Altezza:
1485 mm
Esecuzione come porta per bloccaggio sezionatore:
no
Profondità:
30 mm
Esecuzione EMC:
no
Tipo superficie:
Non trattato
Un prodotto GEWISS
Scopri la serie GEWISS


